V50N-100 フレキシブルホース 13(1/2) KVK 44531995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルホース 13(1/2)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)0.1
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.7
0.75
0.8
0.9
0.95
1
1.1
1.2
1.3
1.5
内容量1個注文コード44531995品番V50N-100
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ノンアスベストパッキンタイプ

材質SUS304呼び径(A)13仕様ノンアスベストパッキンタイプ長さ(mm)100長さ(m)0.1呼び径(B)1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品 : 44531977
2023-04-16
用途: 水栓取り替え

こちらの商品曲げやすく思い道理にできるのでとても使いやすいです。

対象商品 : 44532135
2024-02-08
用途: 厨房シンクした給水管

狭い場所で接合させなければいけないため曲げなければいけないが、固く角度を変えるのイ苦労した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする