アルインコ
アルインコの トラック輸送・運送用品
アルインコの 荷台収納
アルミボックス 施錠ロック金具付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44534859
品番
BXY135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
南京錠取り付け施錠ロック金具付きアルミボックス。農作業用の軽トラックの荷台の工具置き場として便利です。軒先やお庭の収納ボックスとしてもお使いいただけます。
用途
工具置場、道具置場、収納ボックス、アルミボックスとして。トラック/軽トラ/農作業/農業/漁業
質量(kg)
13.1
容量(L)
242
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1380×525×470(突起部含む)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1377×447×450
注意
※南京錠は別途お求めください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません