PZK81-12 横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK81 KVK 44535285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK81

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パイプ長(mm)120
内容量1個注文コード44535285品番PZK81-12
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
長さ(mm)120パイプ外径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ長(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44535303
2022-12-04
用途: 賃貸マンションの設備に
有限会社ラークヤスダ不動産業

キッチンの設備で使用しています。簡単に交換出来るので助かります。

対象商品 : 44535294
2018-03-04
用途: 高圧洗浄の蛇口用に
宮本企画

こちらの口径下調べミスで、上手く使えませんでしたが、質的には、いいと、思います。
ほかの用途、考えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする