※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK81

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44535321 品番 PZK81-36
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
長さ(mm)360 パイプ外径(Φmm)16 取付ねじサイズW26山20 パイプ長(mm)360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44535303
2022-12-04
用途:
賃貸マンションの設備に
有限会社ラークヤスダ 様 (不動産業)

キッチンの設備で使用しています。簡単に交換出来るので助かります。

対象商品:
44535294
2018-03-04
用途:
高圧洗浄の蛇口用に
宮本企画 様

こちらの口径下調べミスで、上手く使えませんでしたが、質的には、いいと、思います。
ほかの用途、考えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする