オンダ製作所
ナット付ホースアダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44536968
品番
OS-284
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
平行めねじ(Gねじ)。ノンアスベストパッキン付。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
47
呼び径
G1/2
寸法D(Φmm)
16
使用流体
冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。