オンダ製作所
オンダ製作所の フレキシブルホース・ダクトホース
オンダ製作所の フレキシブルホース
定尺フレキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44537808
品番
OT-198-150
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
両端ナット接続済みなのでツバ出し施工不要です。EPDMパッキン付。
材質
ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
150
呼び径
G1/2×Φ16
内径d(Φmm)
12.4
寸法P(mm)
5
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※屈曲を繰り返すと金属疲労で破損するおそれがあります。
※曲げ加工はナットから40mm以上離し、ゆるやかに曲げて下さい。
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。