定尺フレキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44537869 品番 OT-198-450
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

両端ナット接続済みなのでツバ出し施工不要です。EPDMパッキン付。

材質ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)450 呼び径G1/2×Φ16 内径d(Φmm)12.4 寸法P(mm)5 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
注意
※屈曲を繰り返すと金属疲労で破損するおそれがあります。
※曲げ加工はナットから40mm以上離し、ゆるやかに曲げて下さい。
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする