Z5117A-24 樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2) KVK 44543256

樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2)

(5件のレビュー)
取扱い終了
パイプ長(mm)240
内容量1個注文コード44543256品番Z5117A-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,940
長さ(mm)(パイプ)240適合品番KM5000、KF5000取付ねじW26-20パイプ長(mm)240パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44543213
2024-06-17
用途: 水道 水栓補修用として
医療・福祉・介護関連業

他社製の水栓金物でしたが、破損した自在パイプの取換用に使用しました。 何も問題なく取換できました。 純正品より、若干長さが違いましたがよい寸法でした。

対象商品 : 44543204
2020-05-18
用途: 浴室内給湯(給水)パイプの腐食漏水の対策
製造業

取付ナット部のねじ寸法も、外形・内径とも表示があり、
その互換性を事前確認できたばかりでなく、実際の製品の
取り換えも容易に行え、価格についても大満足。

対象商品 : 44543213
2020-10-14
用途: 台所の蛇口交換

まったく問題ありません。ふつうのせいひんです。ありがとうございました。

対象商品 : 44543256
2018-05-29
用途: お風呂の混合栓に

風呂場の等パイプを交換しました。 混合栓はTOTOでしたが問題なく使えました。

対象商品 : 44543222
2017-12-07
用途: 風呂用に使用します
農・林・水産業

蛇口を純正のものと取り替えました
給水口が長くなり使い勝手が良くなりました
商品点数が豊富でパソコン上で買い物ができ助かります
さすが、天下のモノタロウ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする