日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
CF ボックス・IECレール取付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44628306
品番
CF12-33RWC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
99
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
5.4
寸法L(mm)
298
寸法H(mm)
230
保護等級
IP66
寸法I(mm)
230
寸法K(mm)
298
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
設置場所
屋内用
基板寸法(横F×縦G)(mm)
250×250
有効深さX(mm)
103
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
300×300×120
注意
※鉄製基板付いておりません。IECレールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500