IAI(アイエイアイ)
IAI(アイエイアイ)の 産業用ロボット
IAI(アイエイアイ)の 電動アクチュエータ
IAI(アイエイアイ)の ロッドタイプ
ロボシリンダ RCP6-RRA6C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44633759
品番
RCP6-RRA6C-WA-42P-20-115-P3-P-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,500
この商品は
512
種類から選べます
他の種類を見る
モータ種類
パルスモータ42□サイズ
ストローク(mm)
115
エンコーダ種類
バッテリーレスアブソリュート
リード(mm)
20
ケーブル長(m)
1
繰返し精度(mm)
±0.01
ブレーキ
あり
タイプ
ラジアルシリンダタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。