曜日別特売
CHD2EFA63C-450A-A53L CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド SMC 44633769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード44633769品番CHD2EFA63C-450A-A53L
参考基準価格(税別)¥57,220販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上
ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造

ストローク(mm)450取付支持形式ロッド側長方形フランジ形チューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力(MPa)3.5シリンダ追記号ロッド先端ナット付ロッド径の寸法系列C系列ロッド径ポート位置クッションバルブ位置オートスイッチ有無オートスイッチ付(有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする