画像準備中

ロボシリンダ RCP6-RRA6C

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44633804 品番RCP6-RRA6C-WA-42P-20-115-P5-S-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,500
この商品は512種類から選べます 他の種類を見る
モータ種類パルスモータ42□サイズ ストローク(mm)115 エンコーダ種類バッテリーレスアブソリュート リード(mm)20 ケーブル長(m)3 繰返し精度(mm)±0.01 ブレーキあり タイプラジアルシリンダタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする