ODW-980 アウトドアワゴン アイリスオーヤマ 44634040 ODW-980 アウトドアワゴン アイリスオーヤマ 44634040 ODW-980 アウトドアワゴン アイリスオーヤマ 44634040 ODW-980 アウトドアワゴン アイリスオーヤマ 44634040 ODW-980 アウトドアワゴン アイリスオーヤマ 44634040

アウトドアワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44634040 品番 ODW-980
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥16,379
販売価格(税別)
14,890

キャンプやピクニック用品など積載できるシンプルなデザインのアウトドアワゴンです。
後方面が開けてフラットになる仕様で、長物もデッドスペースなく積載可能です。
大型タイヤなので、凸凹した悪路でも安定した走行が可能です。
コンパクトにたためて、上から被せる収納カバー付きです。

セット内容ワゴン本体1個、底板1枚、カバー1個 材質生地部:ポリエステル、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装) 幅(mm)後方面解放時:約1260 カーキ 高さ(mm)ハンドル使用時:約1020 質量(g)11800 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×530×610 収納時寸法(mm)約400×255×770
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする