曜日別特売
CC-MOC ムーンチェアコンパクト アイリスオーヤマ 44634627

 

CC-MOC ムーンチェアコンパクト アイリスオーヤマ 44634627
CC-MOC ムーンチェアコンパクト アイリスオーヤマ 44634627
CC-MOC ムーンチェアコンパクト アイリスオーヤマ 44634627
CC-MOC ムーンチェアコンパクト アイリスオーヤマ 44634627
CC-MOC ムーンチェアコンパクト アイリスオーヤマ 44634627
CC-MOC ムーンチェアコンパクト アイリスオーヤマ 44634627
CC-MOC ムーンチェアコンパクト アイリスオーヤマ 44634627

ムーンチェアコンパクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
カーキ
内容量1個注文コード44634627品番CC-MOC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

からだ全体を包み込み、ゆったりくつろげる丸形デザインのムーンチェアです。
座面はゆったり座れるようワイド設計でやわらかなクッション材入りで座り心地にこだわりました。
組立簡単、持ち運びもしやすい収納袋付きです。
コンパクトにたためる収束収納タイプです。

材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、収納袋:ポリエステルカーキ質量(g)5700耐荷重(kg)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×850×830収納時寸法(mm)約390×300×930座面高(cm)約38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする