超吸収ペットシーツ ワイド42枚

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(42枚) 注文コード44634715 品番CPS-42W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

約12時間のおしっこ3回分をしっかり吸収できる、厚型タイプのペットシーツです。
長時間留守でペットシーツが取り替えられない時も安心の吸収力です。
ワンポイント吸収でおしっこの広がりが従来品の25%低減、おしっこの後戻りが従来品の1/2に低減しました。
銀イオン抗菌剤を配合することにより、トイレ後の細菌の繁殖を抑えます。

材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:吸水紙、高分子吸収体、綿状バルブ、防水材:ポリエチレンフィルム、接着剤:ホットメルト粘着剤、外装材:ポリエチレンフィルム 質量(g)57 シートサイズ(mm)440×590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44634715
2026-01-10
用途:
ペット用のトイレシート
その他業種

前に比べ厚みが薄くなったようですが、使いやすいので購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする