曜日別特売
CPS-20DW 超吸収ペットシーツ ダブルワイド20枚 アイリスオーヤマ 44634724

CPS-20DW 超吸収ペットシーツ ダブルワイド20枚 アイリスオーヤマ 44634724
CPS-20DW 超吸収ペットシーツ ダブルワイド20枚 アイリスオーヤマ 44634724

超吸収ペットシーツ ダブルワイド20枚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(20枚)注文コード44634724品番CPS-20DW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

約12時間のおしっこ3回分をしっかり吸収できる、厚型タイプのペットシーツです。
長時間留守でペットシーツが取り替えられない時も安心の吸収力です。
ワンポイント吸収でおしっこの広がりが従来品の25%低減、おしっこの後戻りが従来品の1/2に低減しました。
銀イオン抗菌剤を配合することにより、トイレ後の細菌の繁殖を抑えます。

材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:吸水紙、高分子吸収体、綿状バルブ、防水材:ポリエチレンフィルム、接着剤:ホットメルト粘着剤、外装材:ポリエチレンフィルム質量(g)121シートサイズ(mm)590×900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする