METRO
METROの 暖房用品
METROの コタツ
METROの ヒーターユニット
こたつ用取替ヒーター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
300
注文コード
44635519
品番
MS-303H(KB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
質量(kg)
1
消費電力(W)
300
定格
AC100V 300W 50-60Hz
安全装置
温度ヒューズ・電流ヒューズ
ヒーター
U字石英管
寸法(cm)
(ヒーター取付け木枠内サイズ)29×29
コード
中間スイッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.8×28.8×6.3
温度調整方法
温調ツマミ無段階可変式
温風機能
なし
適合寸法(cm)
卓:(目安)最小60×60×34〜最大105×75×34