METRO
METROの 暖房用品
METROの コタツ
METROの ヒーターユニット
こたつ用取替ヒーター
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44635528
品番
MSU-501H(KB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
質量(kg)
1
消費電力(W)
510
定格
AC100V 510W 50-60Hz
安全装置
温度ヒューズ・電流ヒューズ
ヒーター
U字石英管
寸法(cm)
(ヒーター取付け木枠内サイズ)29×29/29×33
コード
中間スイッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×29×4.1
温度調整方法
温調ツマミ無段階可変式
温風機能
あり
適合寸法(cm)
卓:(目安)最小60×60×34〜最大150×90×34