METRO
METROの 暖房用品
METROの コタツ
METROの ヒーターユニット
こたつ用取替ヒーター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
510
注文コード
44635546
品番
MHU-601E(DKB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
510
定格
AC100V 600W 50-60Hz
安全装置
温度ヒューズ・電流ヒューズ
ヒーター
U字ハロゲン
寸法(cm)
(ヒーター取付け木枠内サイズ)29×29/29×33
コード
手元コントローラー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×29×4.1
温度調整方法
手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
温風機能
あり
適合寸法(cm)
卓:(目安)最小60×60×34〜最大180×90×34
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44635546
MHU-601E(DKB)
79656695
MHU-601E(DKB)
こたつ用取替えヒーター ハロゲンヒータータイプ
METRO
1個
¥
8,990
税込
¥
9,889
注文コードが変更になりました