METRO
METROの 暖房用品
METROの コタツ
METROの ヒーターユニット
堀こたつヒーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44635564
品番
MH-605RE(DB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
質量(kg)
1.5
タイプ
充実機能
消費電力(W)
600
定格
AC100V 600W 50-60Hz
安全装置
温度ヒューズ・電流ヒューズ
ヒーター
ハロゲン
コード
手元コントローラー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.8×24.8〜30×17
温度調整方法
手元電子コントロール式(連続電力自動制御)