堀こたつヒーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44635580 品番MH-604RE(DB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!

質量(kg)2 タイプ薄型タイプ 消費電力(W)600 定格AC100V 600W 50-60Hz 安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ ヒーターハロゲン コード手元コントローラー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.4×36〜40.5×8.5 温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする