BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 文房具
BIGMAN(ビッグマン)の はさみ/ペーパーカッター
BIGMAN(ビッグマン)の はさみ
ステン鋏先丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
44636377
品番
HM155OP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
先が丸くて安全なので小さいお子様でも安全に使用できます。キャップ付きで収納できる。
用途
工作などで紙を切る作業に。
付属品
キャップ付
寸法(mm)
155×57×7
色
イエロー
質量(g)
34
タイプ
先丸
刃長(mm)
60
繰り返し・詰め替え
対応