WEBカメラ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44637068 品番CMS-V71BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

カメラ1つで360度見渡すことができる会議用WEBカメラ
360度パノラマ撮影以外にも180度を上下に分割で表示するモードや、360度と1人を撮影するモード、2人を撮影するモード、3人を撮影するモード、正面90度モードの用途に合わせたモードを選択できます。
人物を検知するAI機能を搭載。最適な構図で画角を調整するオートフレーミング機能を使用可能です※オートフレーミング機能はオフにできます。
カメラ本体にスピーカーとマイクを内蔵。これ一台で手軽にビデオ会議を開始できます。
マイクはノイズリダクション機能を備えているので不要なバックグラウンドノイズを低減します。
付属のリモコンで映したい方向や設定を変更可能
カメラ本体にミュートボタンを内蔵。ボタンを押すだけでミュートにすることができます。
USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です。
カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。※三脚は付属していません。
USB AコネクタとタイプCコネクタの両方に対応。

仕様【パン・チルト】あり(水平方向のみ可能)、【ズームイン・アウト】デジタルズーム、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書、リモコン、レンズカバー、クリーニングクロス、収納ケース 種別会議用カメラ 質量(g)412(台座含む) ケーブル長(m)2 対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×61.8×179 レンズF2.0 f=1.1 センサーCMOS マイクロホンモノラル インターフェースUSB 解像度(ビデオ)180°分割モード(180×2): 1920 × 540、1920 × 540、360°パノラマ+1画面モード:1920 × 270 、1920 × 810、2人モード:960 × 1080、960 × 1080、3人モード:1152 × 980、768 × 490、768 × 490、360°パノラマモード: 1920 × 270〜480 × 990、正面90°モード:1920 × 1080 動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上、900mA以上出力するUSBポート 三脚取付ねじ1/4インチ スピーカーあり ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数500万画素 フレームレート30fps 画角360度180°分割モード(180×2):180°(水平)・51°(垂直)、360°パノラマ+1画面モード:360° (水平)・53°(垂直)、119.5° (水平)・51.1°(垂直)、2人モード: 46.5°(水平)・48°(垂直)、3人モード:56°(水平)・47°(垂直)、57°(水平)・37°(垂直)、360°パノラマモード:360°(水平)・49.2°(垂直)、正面90°モード:119.1°(水平)・84.6°(垂直) ビデオフォーマットMJPEG、YUV 最短撮像距離100cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)300
注意
※500mA以上の電流を消費するため900mA出力できるUSBポートに接続してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする