※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ400mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44637223 品番 E40-1420A
参考基準価格(税別)¥455,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
基台:3.2・4.5
下面開口プレート:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1400×2000×400 有効深さX(mm)365 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 質量(kg)235 寸法L(mm)182.5 寸法H(mm)1240 寸法D(mm)66 寸法E(mm)994 寸法W(mm)101 ボルト径M16 寸法Z(mm)264 ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上 ボルト数4 寸法P(mm)1304 寸法Y(mm)1170 保護等級IP4X 寸法M(mm)1220 寸法N(mm)295 寸法O(mm)220 寸法B2(mm)1480 寸法I(mm)1840 寸法J(mm)1392 寸法A1(mm)1335 寸法B1(mm)2110 寸法K(mm)1988 寸法Q(mm)1904 寸法U(mm)166 寸法V(mm)78 寸法C1(mm)290 寸法C2(mm)365 寸法C3(mm)270 寸法J1(mm)500 設置場所屋内用 寸法R1(mm)55 寸法R2(mm)93 材質(基板)鉄製2.3mm 寸法K1(mm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 基板寸法(横F×縦G)(mm)1280×1880 扉形式両扉
注意
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷受け時フォークリフトの準備、荷降ろし協力をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする