電子メモパッド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44637400 品番DH-320BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリップが付いてスタンドにもなる電子メモパッド。
折りたたむと超薄型で持ち運びに便利。
クリップががついているのでメモを挟めます。
6段階の角度調整ができます。
メモが誤って消えないように消去ロック付。
専用ペンを収納できるペンホルダー付き。

セット内容専用ペン、ボタン電池(CR2025:テスト用) ブラック 電源ボタン電池(CR2025) 適合サイズA4、B5 機能消去防止機能:あり 画面サイズ13インチ 使用可能回数消去可能回数:約5万回(理論値) ※使用状況や使用環境により異なります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする