電子メモパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44637409 品番DH-320W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリップが付いてスタンドにもなる電子メモパッド。
折りたたむと超薄型で持ち運びに便利。
クリップががついているのでメモを挟めます。
6段階の角度調整ができます。
メモが誤って消えないように消去ロック付。
専用ペンを収納できるペンホルダー付き。

セット内容専用ペン、ボタン電池(CR2025:テスト用) ホワイト 電源ボタン電池(CR2025) 適合サイズA4、B5 機能消去防止機能:あり 画面サイズ13インチ 使用可能回数消去可能回数:約5万回(理論値) ※使用状況や使用環境により異なります。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44637409 DH-320W 44637400 DH-320BK 電子メモパッド サンワサプライ 電子メモパッド サンワサプライ 1個 5,498
欠品中
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする