HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44637750 品番 KM-HD20-3D30N
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

DVD・ハイビジョン・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。コネクタが回転して、縦向きポートにも横向ポートにもスッキリ配線できる、3Dコネクタ(ダブルスイングコネクタ)を採用しています。
従来のように、ケーブルに無理な負荷がかかったり、配線がかさばったりすることがありません。
コネクタが回転します。※90°ぴったりに回転するわけではありません。
水平方向、垂直方向にコネクタが曲がります。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。※機能に対応した機器が必要です。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。※機能に対応した機器が必要です。
3D映像に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。
4K×2K解像度に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。
1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。
ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。
ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。

種類HDMI ケーブル長(m)約3(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス) 対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど ケーブル外径(Φmm)約6.0 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60Hz HDMI規格ハイスピード(HIGH SPEED with Eternet準拠)) 帯域幅(Gbps)10.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする