パソコン自動切替器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44638854 品番SW-KVM2HUUS
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

1組のHDMIディスプレイ(4K)・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。
4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz解像度までに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。※1、※2、※3、※4 ※切替後、デバイスを認識するまで数秒かかります。
本体のボタン一つで誰でも簡単に切替が可能です。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 ※パソコンからの供給電流が足りない場合は付属のUSB給電ケーブルを使用し別途USB-ACアダプタ(5V 1A以上)から給電をしてください。
HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。別途USB-ACアダプタからの給電が必要。)

仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし、HDCP:HDCP2.3準拠(パススルー) セット内容切替器(本体)×1、パソコン接続用HDMIケーブル(1.5m)×2、パソコン接続用USBケーブル(1.0m)×2、専用給電ケーブル(1.0m)×1、取扱説明書(保証書付き) 形状据え置き型 切替方式本体ボタン切替 電源USBポートから電源供給:DC+5V※給電が足りない場合は付属の専用給電ケーブルをご使用ください。 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ 消費電流(mA)150(最大) インターフェース(PC側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×2、USB2.0 Aコネクタメス×2、(周辺機器側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1、キーボード:USB2.0 Aコネクタメス×1、マウス:USB2.0 Aコネクタメス×1 保管温湿度範囲温度:0℃〜45℃、湿度:80%以下(結露なきこと) 動作温湿度範囲温度:5℃〜45℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 最大接続台数PC:2台 対応解像度4096×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:2:2)1920×1080p(24/25/30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz) 映像出力HDMI
注意
※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。
※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。
※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。
※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。
※HDMI・High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator,Inc.の商標または登録商標です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする