電源延長コード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44638924 品番 TAP-EX23-20BK
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

電源コードの延長や分岐に便利です。コードは柔らかく電動工具を使用する工事などにお使いいただけます。展示会の設営や工事現場に最適です。
0.3m・5m・10m・20mを用意しております。用途に合わせて延長できます。
コードは耐久性の高いVCTコードを採用しています。

仕様絶縁キャップ:なし 適合規格PSE 口数3個口 定格容量15A・125V 電源コード(m)20 プラグ平行型 シャッターなし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口ノーマルタイプ マグネットなし プラグ形状2P 差込口形状2P 雷ガードなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする