※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP10 1555 4-100 +42 MG 【コンパクトカー】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 175/65R15 + アルミホイール4本set Goodyear 44641390 SP10 1555 4-100 +42 MG 【コンパクトカー】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 175/65R15 + アルミホイール4本set Goodyear 44641390 SP10 1555 4-100 +42 MG 【コンパクトカー】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 175/65R15 + アルミホイール4本set Goodyear 44641390

【コンパクトカー】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 175/65R15 + アルミホイール4本set

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード44641390 品番SP10 1555 4-100 +42 MG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み
【ホイール名】:ロクサーニスポーツ SP10
【ホイールサイズ】:15インチ5.5J 4-100 +42 メタリックグレー
【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7
【タイヤサイズ】:175/65R15 84Q
【タイヤ説明】 :最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。
【特徴・性能】 :より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ。グッドイヤースタッドレスは高い総合性能を発揮。
【テクノロジー】 :氷上(アイスバーン)でより手前で止まる! 氷上(アイスバーン)でしっかり曲がる! 雪上(圧雪された雪道)でより安定した走行が可能! ウエット路面での排水性向上でハイドロプレーニングを抑制! ドライ路面での偏摩耗の抑制で高い経済性を実現!

用途コンパクトカー ホイール:メタリックグレー タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) 7 タイヤサイズ175/65R15 84Q ホイールロクサーニスポーツ SP10 適合車種【トヨタ】アクア(NHP10)・ヴィッツ(NSP130・NSP135)・カローラフィールダー(NKE165G・NZE161G・NZE164G・NRE161G)・スペイド(NSP141・NCP145)・ポルテ(NSP141・NCP145)、【スズキ】クロスビー(MN71S)・イグニス(FF21S)・スイスト(ZC83S・ZC53S・ZD83S・ZD53S・ZC43S)・バレーノ(WB32S・WB42S) タイヤ幅(mm)175 リム径(inch)15 偏平率(%)65 ホイールサイズ15インチ 5.5J 4-100 +42 適合ボディタイプコンパクトカー
注意
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※ ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください(ホイールのナットホールは、60°テーパー座となります)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44641390
2023-12-27
用途:
車の冬用タイヤ交換
おそうじ本舗 様 (サービス業)

予定日に届けて頂きました。
早々に装着
問題なく走行しています。やはり、新品タイヤは効きがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする