※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット(4本)
注文コード44641408
品番SP10 1560 5-100 +43 MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み
【ホイール名】:ロクサーニスポーツ SP10
【ホイールサイズ】:15インチ6.0J 5-100 +43 メタリックグレー
【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7
【タイヤサイズ】:195/65R15 91Q
【タイヤ説明】 :最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。
【特徴・性能】 :より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ。グッドイヤースタッドレスは高い総合性能を発揮。
【テクノロジー】 :氷上(アイスバーン)でより手前で止まる! 氷上(アイスバーン)でしっかり曲がる! 雪上(圧雪された雪道)でより安定した走行が可能! ウエット路面での排水性向上でハイドロプレーニングを抑制! ドライ路面での偏摩耗の抑制で高い経済性を実現!