グリーンライフ
グリーンライフの 散水・かん水資材
グリーンライフの ホースリール
グリーンライフの 散水用ホースリール
Gアクア205DN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44643359
品番
PRQ-205DN(AGY)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
モダンな住宅にも洋風な住宅にも調和するダークグレー色を採用
通常ノズルの1.5倍の大水量ノズル、内径15mmの太いホースを使用しており、流量たっぷりです。
用途
散水・園芸用
材質
本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル、コネクター:ABS樹脂
質量(kg)
4.5
色
アッシュグレー
寸法(cm)
約39×37.5×39.5(ハンドルを含む)
適合蛇口外径(Φmm)
16
取扱説明書:
(1.12MB)
注意
※ご使用の前にホースを全て一度引き出して、ねじれや折れのないことを確認し、ホースに通水した上で再度巻取りを行ってください。
※使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、ホース及びノズル内の水を抜いてください。
※水道水以外を使用しないでください。