付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット仕様ノイズ低減:2D/3D DNR、OSD:対応(カメラ名/日時)、雷サージ保護:IEC61000-4-5準拠形状バレット型寸法(mm)190×69×69色ホワイト質量(g)430切替方式昼夜切替自動消費電力(W)6~6.5電源POE給電またはDC12V機能【発光LED】搭載・夜間フルカラー撮影、【防犯灯機能】搭載動作温湿度範囲-10~65℃・90%RH以下(結露なきこと)防塵防水性能IP66スピーカー非搭載画質(最大対応)メインストリーム:5MP(2880×1616@20fps)/1080P(1920×1080@25fps)、サブストリーム:D1(704×576@20fps)画素数500万画素使用場所屋内外警報機能人、動体、音声検知/マニュアル/スケジュール映像圧縮方式H.264、H.265、H265+/H265AI照射距離(m)最大20画角水平79°、垂直43°、対角95°内蔵マイク対応ダイナミックレンジDWDR対応プロトコルRTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF有線LANRJ45×1・10Mbps/100Mbps、LANケーブル:UTP CAT5e/6/6A(30m以上の場合、CAT6以上を推奨)無線LAN非対応