小型加熱器(火口2本付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44644409 品番 HT-01AC
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

火口2本付です。

全長(mm)550 質量(g)870 板厚(mm)作業:5.0〜15.0 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 酸素圧力(MPa)0.4 火口番号NO.1500、2500

商品説明動画

加熱器の点火時の注意
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする