阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 加熱器
大型加熱器(プロパン用)火口2本付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44644436
品番
HT-03LP
参考基準価格(税別)
¥86,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
火口2本付です。
全長(mm)
1320
質量(g)
2040
板厚(mm)
作業:5.0〜50.0
使用ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.08
酸素圧力(MPa)
0.8
火口番号
NO.7500、10000
商品説明動画
加熱器の点火時の注意
参考になった
参考になった