画像準備中

S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 基板寸法(横F×縦G)(mm)420×420 有効深さX(mm)141 形状図番B 注文コード44644467 品番S16-55LC
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は基板寸法・有効深さX・形状図番など180種類から選べます 他の種類を見る

両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。
安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。
ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。

キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
前面枠:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×500×160 有効深さX(mm)141 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 質量(kg)16.4 寸法L(mm)454 材質 寸法H(mm)380 ハンドル平面ハンドル 小(H-11AN) 寸法P(mm)87.4 保護等級IP2XC 寸法O(mm)357.4 寸法I(mm)380 寸法K(mm)454 寸法Q(mm)28.8 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm 形状図番B RoHS指令(10物質対応)対応 基板寸法(横F×縦G)(mm)420×420 扉形式片扉 開口面積(m2)0.031
注意
※増幅器はメーカー、機種により発熱量が異なります。使用する機器に応じてキャビネットサイズの変更・換気扇の取付け等の熱対策を施してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする