こたつコード3m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44644707 品番BC-KEC43(A)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。

用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラー 質量(g)500 定格AC125V 7A 50/60Hz(ヒーター出力600Wまで) コード長さ(m)3 タイマー消し忘れ防止:5時間自動OFFタイマー内蔵
注意
※他社メーカー使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44644698
2024-12-13
用途:
使用していたこたつの、コード交換として
その他業種

3ピンでも、ピンのスパンが微妙に違うため、使えませんでした。知識不足で、無駄な出費となりました。

4人が参考にしています
対象商品:
44644698
2024-03-12
用途:
既存のコタツヒーター不調の為、コントローラのみを単品交換した。
その他業種

コントローラ交換後、動作良好。
コントローラのみ単品販売して頂きありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする