1人用こたつ&こたつ布団&椅子セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44644935 品番VGA-70582HB(DB)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

組み立て不要。届いてすぐに使えるこたつ&チェア&布団の3点セット。暖気が外に出るのを防ぐ取付幕仕様。
冬場はこたつとして、夏場はテーブルとして、一石二鳥で年中使えるのがこたつテーブルの魅力。インテリアに合わせやすい薄型でシンプルなデザイン。
温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。こたつ布団は洗濯機で丸洗い可能。
こたつチェアは座面の高さを3段階調節可能。天板ラウンド加工。コード収納ボックス、コードフック、天板固定ネジ付き。

用途こたつ、ひとり用こたつ、パーソナルこたつ、テーブル、書斎机として。冬の寒さ対策に。コタツ/炬燵/こたつ/家具/テーブル/リビング/ヒーター/暖房/冬物家電/正方形/一人暮らし/一人用こたつ/ハイタイプこたつ/こたつ布団/コタツ/テーブル/おしゃれ/組み立て簡単/工具不要 材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木 質量(kg)こたつ本体:12.4、椅子:5.8 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)300 型番ヒーターユニット:MS-303H 寸法(cm)こたつ本体:70×58×58、椅子:52×44.6×41.1-47.1、布団:70×60 保証期間1年
取扱説明書:(4.71MB)
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする