付属品充電ケーブル、アーム兼充電ケーブル、スタンド、スチールシート、取扱説明書
形状超小型
色ブラック
質量(g)約26
対応OSAndroid8.0/IOS12.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×44×24
入力DC5V/1A
使用時間(分)約20(付属ケーブルによる外部電源供給の場合は時間制限なし)
通信方式Wi-Fi 2.4GHz帯
バッテリーリチウムイオン
解像度720P
充電時間(時間)約1
動作温度(℃)0〜45
動作湿度(%)20〜80
バッテリー容量(mAh)300
対応メモリーカードmicroSD(最大128GB)class10以上を推奨
RoHS指令(10物質対応)対応