録画用BD-R 1回録画用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 記憶容量(GB)25 注文コード44646956 品番BR25DP.50SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は記憶容量など4種類から選べます 他の種類を見る

すべての機器メーカーのレコーダーに対応。※2023年4月現在の日本市場において。
優れた記録・再生・保持特性を実現する高性能記録膜を採用。
ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。
内周まできれいに印刷ができるホワイトレーベル採用。

用途ブルーレイの録画保存用に。 タイプ録画用 構造片面1層 速度1〜4倍速 レーベル面色ホワイト 録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分) 記憶容量(GB)25 適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き 録画方式1回録画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする