BR50DP.5S 録画用BD-R 1回録画用 D's QUALITY 44646965

録画用BD-R 1回録画用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個記憶容量(GB)50注文コード44646965品番BR50DP.5S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

すべての機器メーカーのレコーダーに対応。※2023年4月現在の日本市場において。
優れた記録・再生・保持特性を実現する高性能記録膜を採用。
ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。
内周まできれいに印刷ができるホワイトレーベル採用。

用途
ブルーレイの録画保存用に。
タイプ録画用構造片面2層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:4時間20分(260分)、地上デジタル:6時間(360分)記憶容量(GB)50適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする