BE25DP.20SP 録画用BD-RE 繰り返し録画用 D's QUALITY 44646990

録画用BD-RE 繰り返し録画用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個記憶容量(GB)25注文コード44646990品番BE25DP.20SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

すべての機器メーカーのレコーダーに対応。※2023年4月現在の日本市場において。
優れた記録・再生・保持特性を実現する高性能記録膜を採用。
ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。
内周まできれいに印刷ができるホワイトレーベル採用。

用途
ブルーレイの録画保存用に。
タイプ録画用構造片面1層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式繰り返し録画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする