D's QUALITY
D's QUALITYの 記録メディア・メモリー
D's QUALITYの DVD
D's QUALITYの DVD-R
録画用DVD-R 1回録画用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44647026
品番
DR120DP.50SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すべての機器メーカーのレコーダーに対応。※2023年4月現在の日本市場において。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
内周まできれいに印刷ができるホワイトレーベル採用。
用途
ブルーレイの録画保存用に。
タイプ
録画用
構造
片面
速度
1〜16倍速
レーベル面色
ホワイト
録画時間
120分(標準モード)
記憶容量(GB)
4.7
適合プリンタ
インクジェットプリンタ/手書き
録画方式
1回録画