レバーアーチ ファイル A4

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 44647410 品番 53742E
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フランス「EXACOMPTA」社のレバー式アーチファイルです。レバーを上げて楽にリングを開閉できます。A4サイズで70mmの厚みがあるので書類をたっぷり収納できます。紙を抑える金具ロック付きです。11種類のカラー展開がありますので色ごとに分類できます。レバーアーチファイル 70mm は書類整理に最適で、オフィスや書斎で大活躍します。約665枚の書類が収納可能です。リングは2穴で、リング穴間隔は80mmです。紙を押える金具付きで書類がバラバラになる心配がありません。

幅(mm)70 ブルー サイズA4 タイプ 種類レバーファイル 穴数2 縦(mm)320 横(mm)290 最大収納枚数(枚)約665

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44647437
2024-12-11
用途:
書類整理
オレンジワークス 様 (サービス業)

外側がしっかりしててグニャっとならず
自立するので扱いやすい。
色が綺麗で事務所も華やかに!

とてもいいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする