トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの PC・CPUスタンド
トライメイトの キーボードスライダー
後付けができるキーボードスライダー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44648627
品番
TR-DUK003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
デスクに後付けができるキーボードスライダーです。デスク上のスペースを広く使え、姿勢の改善にもつながります。
デスクの側面に設置する事でデスクスペースの拡張にも使用して頂けます。
用途
デスク周りの場所確保に
寸法(mm)
650×250×110
色
ブラック
材質(本体)
木材
質量(g)
3500
耐荷重(kg)
約8
注意
※必ず平面が平らな所に設置してくだい。
凹凸がある箇所に設置すると落下の可能性があります。しっかりクランプで固定をしてください。