トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの 切替器/分配器/コンバーター
トライメイトの USB切替器
USB2.0手動切替器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44648688
品番
TR-PS001-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2台のパソコンで1台のプリンタなどのUSB機器を共有できるUSB切替器です。
ボタンスイッチで切り替えます。切替え先のボタンは点灯します。
用途
USB2.0に対応したプリンターなどの周辺機器の共有に
寸法(mm)
70×56×20
色
ブラック
コネクタ形状
(PC側)USB B (メス)×2/(周辺機器側)USB A (メス)
伝送速度(Mbps)
480
インターフェイス
USB 2.0準拠