USB2.0手動切替器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44648697 品番TR-PS001-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2台のパソコンで1台のプリンタなどのUSB機器を共有できるUSB切替器です。
ボタンスイッチで切り替えます。切替え先のボタンは点灯します。

用途USB2.0に対応したプリンターなどの周辺機器の共有に 寸法(mm)70×56×20 ホワイト コネクタ形状(PC側)USB B (メス)×2/(周辺機器側)USB A (メス) 伝送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB 2.0準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする