伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 防護服・保護服・特殊服
伊藤忠リーテイルリンクの 腕カバー
HDアームカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
44653177
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
軽量の使い捨てアームカバー。水仕事や汚れやすい作業から袖部分を保護します。
用途
水仕事、衛生管理や袖部分の汚れ防止に
幅(mm)
200
全長(mm)
400
色
ブルー
素材
高密度ポリエチレン(HDPE)、ゴム