※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 特定用途別キャビネット
HVP ペデスタルボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
-
注文コード
44654906
品番
HVP-5GB
参考基準価格(税別)
¥202,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル
上部:ステンレス製封印付キーハンドル
下部:ステンレス製キーハンドル
ハンドル(H-28)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
500×1000×250
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
質量(kg)
24.5
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法F(mm)
-
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法P(mm)
410
保護等級
IP23D
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
437
寸法G(mm)
-
寸法K(mm)
900
寸法Q(mm)
180.5
設置場所
屋外
扉形式
2段片扉
取付基板
木製基板 上部25mm・下部15mm
注意
※ボックスの構造上、内部に雨水等が入りますので、収納機器のご選定の際はご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500