佐藤金属興業
佐藤金属興業の 水さし・ジョーロ・バケツ
佐藤金属興業の 水さし・ジョーロ
ミッテ ジョーロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44660947
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
細いノズルが小さな鉢でも土へピンポイントに水を与えられます
材質
18-8ステンレス/シリコン
寸法(mm)
235×105×120
色
シルバー
サイズ
S
容量(mL)
400